AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG098057 JOINT 4 CABLES D.6,5-9,5+BOUCH - 098057

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG098057 JOINT 4 CABLES D.6,5-9,5+BOUCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 6.5...9.5 mm

  • Modello - Chiuso

  • Ingresso cavi - Tondo

  • Colore - Nero

  • Materiale - Gomma

Confezione

  • 25 PZ

EAN

3414971422407

Codice prodotto

LEG098057

Cod. produttore

098057

Produttore

BTI

Per cavi di diametro:

6.5...9.5 mm

Modello:

Chiuso

Ingresso cavi:

Tondo

Colore:

Nero

Materiale:

Gomma

Con serracavo:

no

Privo di alogeni:

Modello ad angolo:

no

Qualità del materiale:

CR (neoprene)

Gommini ad entrate multiple IP 66 per pressacavi PSP M32 o PG29. Pressacavi equipaggiati con gommini ad entrate multiple, permettono il passaggio permanente o temporaneo di uno o più cavi senza lo smontaggio del connettore. Permette di trasformare un pressacavo plastico IP 68 in un pressacavo ad entrate multiple IP 66. Vengono installati in sostituzione al gommino fornito abitualmente. Forniti con otturatori per le entrate non utilizzate.