AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG095517 PE METAL PG 36 - 095517

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG095517 PE METAL PG 36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 22...34 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3414971473652

Codice prodotto

LEG095517

Cod. produttore

095517

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

22...34 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

36

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

50 mm

Passo della filettatura:

1.588 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Pressacavo metallico PSM; filettatura PG36; Diametro 22-34,5mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.