AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG095507 PE METAL ISO 40 - 095507

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG095507 PE METAL ISO 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 15...27 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060955076

Codice prodotto

LEG095507

Cod. produttore

095507

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

15...27 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

43 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Pressacavo metallico PSM; filettatura M40; Diametro 15-27mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.