AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG092020 PLEXO-SCAT IP.55 105X105X55MM NON FORATA

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG092020 PLEXO-SCAT IP.55 105X105X55MM NON FORATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Universale

  • Per tubo di diametro - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060920203

Codice prodotto

LEG092020

Cod. produttore

092020

Produttore

BTI

Forma:

Quadrato

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Universale

Per tubo di diametro:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP55

Sezione max. del conduttore:

0 mm²

Numero di ingressi:

0

Installazione nel terreno:

no

Colore:

Grigio

Montaggio sott\'acqua:

no

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

116 mm

Larghezza:

116 mm

Profondità:

60 mm

Ampliabile:

no

Tipo di foratura:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Altri

Fissaggio del coperchio:

Attacco a baionetta

Possibile fissaggio con colata:

no

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

Temperatura di esercizio:

-25...40 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Scatola quadrate IP55. 105 x 105 x 55 mm. Con lati non forati. Colore grigio RAL 7035. Chiusura del coperchio con viti isolanti imperdibili e piombabili a 1/4 di giro con indicazione “0 - 1”. Possibilità di appendere il coperchio alla cassetta, in posizione di attesa. Fissaggio a muro assicurato da 2 o 4 punti interni per tasselli diametro 5 mm max, o ai 3/4 angoli esterni al volume di cablaggio per tasselli diametro 4 mm.