AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG091916 PASSACAVO DMAX=32MM X SCATOLA FINO 360X2 - 091916

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG091916 PASSACAVO DMAX=32MM X SCATOLA FINO 360X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Modello - Tranciabile

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3245060919160

Codice prodotto

LEG091916

Cod. produttore

091916

Produttore

BTI

Diametro nominale:

32 mm

Modello:

Tranciabile

Colore:

Grigio

Passacavi ad entrata diretta fino al diametro 32 mm, con indicazione del diametro dei cavi e dei tubi compatibili. Entrata diretta dei tubi (fino al diametro 16 mm) e dei cavi