LEGRAND - LEG091915 PASSACAVO DMAX=25MM X SCATOLA FINO 220X1 - 091915

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 25 mm
Modello - Tranciabile
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060919153
Codice prodotto
LEG091915
Cod. produttore
091915
Produttore
BTI
Diametro nominale:
25 mm
Modello:
Tranciabile
Colore:
Grigio
Passacavi ad entrata diretta fino al diametro 25 mm, con indicazione del diametro dei cavi e dei tubi compatibili. Entrata diretta dei tubi (fino al diametro 16 mm) e dei cavi


