AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG091914 PASSACAVO DMAX=20MM X SCATOLA FINO 155X1 - 091914

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG091914 PASSACAVO DMAX=20MM X SCATOLA FINO 155X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Modello - Tranciabile

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3245060919146

Codice prodotto

LEG091914

Cod. produttore

091914

Produttore

BTI

Diametro nominale:

20 mm

Modello:

Tranciabile

Colore:

Grigio

Passacavi ad entrata diretta fino al diametro 20 mm, con indicazione del diametro dei cavi e dei tubi compatibili. Entrata diretta dei tubi (fino al diametro 16 mm) e dei cavi