LEGRAND - LEG080251 SOLIROC - SUPPORTO - 080251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Incasso a parete
Numero di moduli per riga (orizzontale) - 2
Metodo di montaggio - Fissaggio con vite
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di righe di moduli (verticale) - 1
Confezione
10 PZ
EAN
3414970648426
Codice prodotto
LEG080251
Cod. produttore
080251
Produttore
BTI
Modello:
Incasso a parete
Numero di moduli per riga (orizzontale):
2
Metodo di montaggio:
Fissaggio con vite
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con chiodo:
no
Tipo di montaggio dei dispositivi:
Lato fronte
Con scatola da incasso:
no
Con viti:
no
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
no
Installabile a incasso:
sì
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato elettroliticamente


