AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG077874 SOLIROC - INTERRUTTORE A CHIAVE 2 POS. 6

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG077874 SOLIROC - INTERRUTTORE A CHIAVE 2 POS. 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Altri

  • Funzionamento - Chiave

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Cromo

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060778743

Codice prodotto

LEG077874

Cod. produttore

077874

Produttore

BTI

Sistema di cablaggio:

Altri

Funzionamento:

Chiave

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Cromo

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Numero di azionatori:

1

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

Antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di illuminazione:

Altri

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

6 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per grado di protezione (IP):

IP54

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

6 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

70 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

52 mm

Altezza del dispositivo:

70 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Profondità del dispositivo:

78 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

30 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

interruttore a chiave a 2 posizioni - 2 contatti tipo NO - 6 A - 230 V - 2 moduli - da completare con il cilindro a chiave europeo, art. 069795 - IK 10 IP 54