AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG077868 SOLIROC - LAMPADA DI SEGNALAZIONE 230V - 077868

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG077868 SOLIROC - LAMPADA DI SEGNALAZIONE 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo completo

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP55

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060778682

Codice prodotto

LEG077868

Cod. produttore

077868

Produttore

BTI

Composizione:

Dispositivo completo

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con simbolo (non intercambiabile):

Con simbolo intercambiabile:

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Grigio

Materiale:

Metallo

Potenza max lampada:

1 W

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Metallizzato

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

lampada di segnalazione a led bianchi con finestra per etichette - livello di potenza (0.2 W o 1 W) - 2 moduli - IK 10 IP 55