LEGRAND - LEG077844 SOLIROC - PULSANTE CONTROLLO STATO 1P 6A - 077844

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Numero di contatti NC - 1
Funzionamento - Basculante
Numero di contatti NO - 0
Con illuminazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3245060778446
Codice prodotto
LEG077844
Cod. produttore
077844
Produttore
BTI
Modello:
Pulsante singolo
Numero di contatti NC:
1
Funzionamento:
Basculante
Numero di contatti NO:
0
Con illuminazione:
sì
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo senza contatto:
no
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
2
Con indicatore luminoso:
sì
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
6 A
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Zincato
Resistenza agli urti:
IK10
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Profondità del dispositivo:
34.6 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


