AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG077842 SOLIROC - PULSANTE 1P 6A ILLUMINABILE

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG077842 SOLIROC - PULSANTE 1P 6A ILLUMINABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Basculante

  • Con illuminazione -

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060778422

Codice prodotto

LEG077842

Cod. produttore

077842

Produttore

BTI

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Basculante

Con illuminazione:

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di moduli:

2

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

6 A

Tipo di fissaggio:

Altri

Colore:

Altri

Materiale:

Plastica

Stampa:

Nessuno

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Profondità del dispositivo:

34.6 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Altezza del dispositivo:

71 mm

pulsante illuminato per localizzazione contatto tipo NO-NC fornito con LED, art. 067666 - 2 moduli - 6 A 230 Va.c. IK 10 IP 55