LEGRAND - LEG077813 SOLIROC - DEVIATORE PORTAETICHETTE 10A - 077813

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Deviatore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Cromo
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Confezione
1 PZ
EAN
3245060778132
Codice prodotto
LEG077813
Cod. produttore
077813
Produttore
BTI
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Cromo
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Numero di azionatori:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
sì
Antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Campo di testo
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
Altri
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Altri
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
70 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Profondità di incasso:
22 mm
Altezza del dispositivo:
70 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Profondità del dispositivo:
35 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
30 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no


