AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG077811 SOLIROC - DEVIATORE 10A 250V - 077811

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG077811 SOLIROC - DEVIATORE 10A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Cromo

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060778118

Codice prodotto

LEG077811

Cod. produttore

077811

Produttore

BTI

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Cromo

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Numero di azionatori:

1

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

Antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di illuminazione:

Altri

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Altri

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

70 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

22 mm

Altezza del dispositivo:

70 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Profondità del dispositivo:

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

30 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

deviatore - 2 moduli - 10 AX 250 Va.c. IK 10 IP 55