AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG058972 QUADRETTO CANTIERE TRIFASE A 4 PRESE

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Interruttore automatico magnetotermico

  • Interruttore differenziale - Nessuno

  • Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE 16 A

  • Installazione - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971023833

Codice prodotto

LEG058972

Cod. produttore

058972

Produttore

BTI

Protezione:

Interruttore automatico magnetotermico

Interruttore differenziale:

Nessuno

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE 16 A

Installazione:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di prese CEE 16 A:

3 Prese 16A xP xxxV

Tipo di prese CEE 32 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 63 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 125 A:

Nessuno

Numero di prese Schuko:

1

Altri componenti e / o posizioni vuote:

2

Numero di interruttori automatici modulari:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentazione / Collegamento:

Altri

Lunghezza del cavo:

5 m

Conforme alle norme MIL:

no

Colore:

Grigio

Altezza:

480 mm

Larghezza:

431 mm

Profondità:

150 mm

Quadro da cantiere con maniglia integrata, per l\\'alimentazione di utensili elettrici portatili. Materiale: corpo in ABS - finestre in policarbonato. Facilità di fissaggio a muro senza dover aprire il centralino (fissaggi esterni). Supporti per fissaggio cavi su entrambi i lati. Protezione integrata con interruttore magnetotermico differenziale con In= 16 A, Idn= 30mA ed Icn= 6kA. Versione con 4 prese IP44, IK09. Composizione: 1 x 2P+T 16 A, presa standard tedesco + 2 x 2P+T 16 A, prese IEC 230 Vac + 1 x 3P+T 16A, prese IEC 380/415Vac. Con 10 m di cavo e spina IEC 16A - 380/415Vac