LEGRAND - LEG058042 GREEN UP MET 3.7 M2 3 SCHK 2P PROT - 058042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Monofase
Potenza massima per punto di ricarica - 4.6 kW
Numeri dei punti di carica - 2
Metodo di montaggio - Altri
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414972345217
Codice prodotto
LEG058042
Cod. produttore
058042
Produttore
BTI
Modello attacco lato impianto:
Monofase
Potenza massima per punto di ricarica:
4.6 kW
Numeri dei punti di carica:
2
Metodo di montaggio:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
430 mm
Altezza:
740 mm
Numero di connettori di ricarica tipo 2:
0
Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:
0
Profondità:
243 mm
Interruttore automatico modulare:
sì
Potenza nominale:
3.7 kW
Con contatore d'energia:
no
Numero di connettori di ricarica tipo 1:
0
Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:
0
Numero di prese di ricarica tipo 2:
2
Numero di connettori di ricarica GB AC:
0
Numero di connettori di ricarica GB DC:
0
Numero di prese di ricarica GB:
0
Numero di prese di ricarica tipo 3:
0
Materiale (del corpo):
Acciaio
Resistenza agli urti:
IK10
Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese domestiche:
2
Con scatola di connessione domestica:
no
Numero di interruttori differenziali tipo A:
0
Numero di interruttori differenziali tipo B:
0



