AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG057588 SPINA FISSA 90 GRADI IP44 16A 3P+T 380V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060575885

Codice prodotto

LEG057588

Cod. produttore

057588

Produttore

BTI

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina apparecchi da incasso

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina da pannello 3P+T, IP44/IK09, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa