AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG055231 PRESA MOBILE IP44 16A 2P 24V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060552312

Codice prodotto

LEG055231

Cod. produttore

055231

Produttore

BTI

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Viola

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

4001

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa mobile dritta 2P in bassissima tensione, IP44, IK09, In= 16A, Vn=20÷25Vac, viola.