AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG049754 INTER HORAIRE A CADRAN RES/JOUR. 230V 50

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010957497545

Codice prodotto

LEG049754

Cod. produttore

049754

Produttore

BTI

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello frontale 72x72 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

100

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Possibile imprecisione giornaliera:

2.5 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

10 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

10 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

72 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

44 mm

Possibilità di montaggio a parete, su pannello o guida DIN. Le lancette delle ore e dei minuti possono essere ruotate sia in senso orario che in senso antiorario per una rapida regolazione dell'ora nei passaggi da ora solare a ora legale e viceversa. Funzione di commutazione manuale forzata ON/OFF. Display di 72 x 72 mm. Quadrante singolo, Riserva di carica 100h.