LEGRAND - LEG049682 DIG. TIME. SWITCH 230V 50/60HZ 2 OUT - 049682

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 2
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Programma di 24 h - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a pannello frontale 72x72 mm
Programma settimanale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010957496821
Codice prodotto
LEG049682
Cod. produttore
049682
Produttore
BTI
Numero di canali:
2
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Programma di 24 h:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello frontale 72x72 mm
Programma settimanale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di carica in anni:
6
Possibile imprecisione giornaliera:
1 s
Guida testuale presente nel display:
no
Programmabile via software:
no
Scheda di memoria inclusa:
no
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
no
Programma ad impulsi:
no
Programma a cicli:
no
Programma astrale:
no
Programma casuale:
no
Contaore:
no
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Radio controllato:
no
Radiocomandato (DCF77):
no
GPS (Global Positioning System):
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
1 min
Tempo minimo di commutazione - Canale 2:
1 min
Numero di posizioni di memoria:
28
Cambio automatico ora legale/solare:
sì
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Interruttore esterno collegabile:
no
Preselezione della commutazione:
sì
Corrente nominale a 250V AC:
8 A
Contatto a potenziale libero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
72 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
44 mm



