AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG049680 INTER HOR.230V AC 50/60HZ

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pannello frontale 72x72 mm

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010957496807

Codice prodotto

LEG049680

Cod. produttore

049680

Produttore

BTI

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello frontale 72x72 mm

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

6

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Guida testuale presente nel display:

Programmabile via software:

no

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

no

Programma astrale:

no

Programma casuale:

no

Contaore:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

1 min

Numero di posizioni di memoria:

28

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

no

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

72 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

44 mm

MaxiRex D72 Plus, interruttore orario settimanale, montaggio a parete o pannello - 1 canale - 28 programmi - 230Vac - 50/60 Hz