AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG049282 INT. ORARI-CREPUSCOLARE LUNA 220V - 049282

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore - Sensore di luminosità integrato

  • Contatti - 1 contatto (NO)

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Corrente di commutazione massima (carico resistivo) - 10 A

  • Compensazione variazione luminosità in inserimento - 2...200 lx

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060492823

Codice prodotto

LEG049282

Cod. produttore

049282

Produttore

BTI

Tipo di sensore:

Sensore di luminosità integrato

Contatti:

1 contatto (NO)

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

10 A

Compensazione variazione luminosità in inserimento:

2...200 lx

Ritardo all'accensione:

10 s

Ritardo allo spegnimento:

40 s

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP54

Interruttore crepuscolare Soglia di intervento regolabile da 2 a 200 lux. Tensione di alimentazione: 230 V~ 50/60 Hz. Contatto di uscita: 16 A / 250 Vac con ritardo di intervento di 9 s ±10% all’accensione e 38 s ±10% allo spegnimento. Temperatura di funzionamento: -20°C ... +50°C. Grado di protezione: IP 54