AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG048778 SENSORE PIR

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG048778 SENSORE PIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Con interfaccia DALI - no

  • Controllo della luminosità costante - no

  • Controllo HVAC - no

  • Spegnimento forzato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971251816

Codice prodotto

LEG048778

Cod. produttore

048778

Produttore

BTI

Modello:

Sensore di movimento

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Selettore di bypass:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

5 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

no

Sensore di luminosità regolabile:

no

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di tensione:

DC

Frequenza:

0...0 Hz

Soglia di luminosità:

0...0 lx

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

-5...45 °C

Numero di zone di intervento:

1

Corrente di comando:

100 mA

Funzione allarme:

no

Larghezza:

38 mm

Altezza:

38 mm

Profondità:

50 mm

Profondità di incasso:

47 mm

Sensore in tecnologia PIR, per l’attivazione della funzione “VIRTUAL KEY CARD”. La funzione “VIRTUAL KEY CARD” permette di attivare le funzioni in camera con la sola rivelazione della presenza di una persona, senza utilizzare la tasca porta badge. Il sensore è stand-alone non si collega al BUS-SCS (alimentazione 8 – 30 Vd.c.), con uscita di un contatto NO (8-30 Vd.c. - tensione max applicabile). Installabile a parete o soffitto, diametro 25 mm. Se installato a soffitto a 2,5 mt di altezza il suo raggio di copertura è di 5 mt.