LEGRAND - LEG048627 WK408F-BLIZZARDP PANNELLO FORATO 40X8 - 048627

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 400 mm
Numero di guide DIN - 2
Larghezza - 800 mm
Numero di moduli per guida DIN - 36
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060486273
Codice prodotto
LEG048627
Cod. produttore
048627
Produttore
BTI
Altezza:
400 mm
Numero di guide DIN:
2
Larghezza:
800 mm
Numero di moduli per guida DIN:
36
Pannello finestrato 400 x 800 mm. 2 x 36 moduli DIN. Fornito con cerniere, profilato DIN ed elementi di fissaggio.


