AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG048624 WK1568F-BLIZZARDP PANNELLO FORATO 150X8 - 048624

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG048624 WK1568F-BLIZZARDP PANNELLO FORATO 150X8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Numero di guide DIN - 1

  • Larghezza - 800 mm

  • Numero di moduli per guida DIN - 36

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060486242

Codice prodotto

LEG048624

Cod. produttore

048624

Produttore

BTI

Altezza:

150 mm

Numero di guide DIN:

1

Larghezza:

800 mm

Numero di moduli per guida DIN:

36

Pannello finestrato 150 x 800 mm. 36 moduli DIN. Fornito con cerniere, profilato DIN ed elementi di fissaggio.