LEGRAND - LEG048082 WA6060-BLIZZARDP PORTA MODUL TRASP 600X6 - 048082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Acciaio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3414972451642
Codice prodotto
LEG048082
Cod. produttore
048082
Produttore
BTI
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
600 mm
Altezza:
600 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
25 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


