AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG048051 WD205S-BLIZZARDP SEPARAT LATER FOR 2000X - 048051

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG048051 WD205S-BLIZZARDP SEPARAT LATER FOR 2000X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità per installazione dell'armadio - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 1900 mm

  • Larghezza - 400 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972451345

Codice prodotto

LEG048051

Cod. produttore

048051

Produttore

BTI

Profondità per installazione dell'armadio:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

1900 mm

Larghezza:

400 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Separatore laterale forato 2000 x 500 mm munito di fori per connettori 24 poli (32 fori 4x8 file).