AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG047646 TASCA PORTA SCHEMI L600

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047646 TASCA PORTA SCHEMI L600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasca porta disegni

  • Colore - Grigio

  • Autoadesivo - no

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 490 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060476465

Codice prodotto

LEG047646

Cod. produttore

047646

Produttore

BTI

Modello:

Tasca porta disegni

Colore:

Grigio

Autoadesivo:

no

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

490 mm

Numero RAL:

7012

Trasparente:

no

Tasca portaschemi 275 x 450 x 100 mm in lamiera. Per porte con larghezza 600 (mm). Colore: RAL 7012