AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG047571 WR2212-BLIZZARDP RETRO 22X12

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale - no

  • Adatto come pannello posteriore -

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 1200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1196 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972450041

Codice prodotto

LEG047571

Cod. produttore

047571

Produttore

BTI

Adatto come pannello laterale:

no

Adatto come pannello posteriore:

Larghezza per installazione dell'armadio:

1200 mm

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1196 mm

Altezza:

1173 mm

Dimensione modulare (Passo):

1200 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Pannello posteriore 2200 x 1200 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio