AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG044227 TRAS.COMANDO 230/400V 12/24V 630VA

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG044227 TRAS.COMANDO 230/400V 12/24V 630VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...12 V

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza nominale apparente - 630 VA

  • Tensione primaria 2 - 0...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060442279

Codice prodotto

LEG044227

Cod. produttore

044227

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...12 V

Trasformatore di sicurezza:

Potenza nominale apparente:

630 VA

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 2:

0...24 V

Autotrasformatore:

no

Larghezza:

132 mm

Profondità:

155 mm

Altezza:

175 mm

Trasformatore di comando e sicurezza 630 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 12/24 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento e ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra .