LEGRAND - LEG039700 DLP-MINICANALE A CERNIERA 10X10 BIANCO - 039700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 10 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
180 M
Serie di prodotti
EAN
3245060397005
Codice prodotto
LEG039700
Cod. produttore
039700
Produttore
BTI
Larghezza:
10 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Superficie:
Altri
Modello coperchio:
Con cerniera a film
Numero RAL:
9010
Con fermacavo:
no
Qualità del materiale:
Altri
minicanale guidacavo adesivo 10 x 10mm fornito con coperchio incernierato lunghezza 2,1m bianco RAL9010


