LEGRAND - LEG038226 CAB3-CIFRA 6 SEZ. 1,5-2,5MMQ - 038226

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Blu
Stampa - Cifre
Materiale - Plastica
Lunghezza - 3 mm
Confezione
1200 PZ
EAN
3414971704350
Codice prodotto
LEG038226
Cod. produttore
038226
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Colore:
Blu
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3 mm
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare
Poliammide 6/6. Cifra 6. Colore blu. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq


