AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG038217 CAB3-CIFRA 7 SEZ. 0,5-1,5MMQ - 038217

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG038217 CAB3-CIFRA 7 SEZ. 0,5-1,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 0.5...1.5 mm

  • Colore - Viola

  • Stampa - Cifre

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1200 PZ

Serie di prodotti

EAN

3414971708570

Codice prodotto

LEG038217

Cod. produttore

038217

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

0.5...1.5 mm

Colore:

Viola

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

2.5 mm

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

Infilare

Poliammide 6/6. Cifra 7. Colore viola. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq