AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG038211 CAB3-CIFRA 1 SEZ. 0,5-1,5MMQ - 038211

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG038211 CAB3-CIFRA 1 SEZ. 0,5-1,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 0.5...1.5 mm

  • Colore - Marrone

  • Stampa - Cifre

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1200 PZ

Serie di prodotti

EAN

3414971708396

Codice prodotto

LEG038211

Cod. produttore

038211

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

0.5...1.5 mm

Colore:

Marrone

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

2.5 mm

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

Infilare

CAB 3 poliammide 6/6 Siglatura per morsettietti e conduttori di sez. da 0,15 a 0,5 mmq e da 0,5 a 1,5 mmq codice colore internazionale Cifra: 1 Colore: marrone