LEGRAND - LEG038024 CASS SICUR-PULSANTE E LED 2CONT 125X125 - 038024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Allarme antincendio (rosso)
Con vetro di protezione - sì
Altezza - 71 mm
Larghezza - 125 mm
Con etichetta di protezione (in carta) - no
Confezione
1 PZ
EAN
3245060380243
Codice prodotto
LEG038024
Cod. produttore
038024
Produttore
BTI
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Allarme antincendio (rosso)
Con vetro di protezione:
sì
Altezza:
71 mm
Larghezza:
125 mm
Con etichetta di protezione (in carta):
no


