LEGRAND - LEG037561 VIKING3-SEPARATORE MORS 1E1U PASSO 12/15 - 037561

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2.6 mm
A scatto - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414971462816
Codice prodotto
LEG037561
Cod. produttore
037561
Produttore
BTI
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2.6 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Terminale di separazione e isolamento per morsetti a vite 1 entrata/1 uscita passo da 12 e 15 mm. Colore grigio


