LEGRAND - LEG037480 MORSETTIERE-CONNETTORE IP2X AL/CU 120 MM - 037480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 300 A
Colore - Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...70 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 15mm
Confezione
1 PZ
EAN
3414971432093
Codice prodotto
LEG037480
Cod. produttore
037480
Produttore
BTI
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
300 A
Colore:
Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
16...70 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 15mm
Tensione nominale:
690 V
Materiale del corpo isolante:
Altri
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Profondità:
125 mm


