AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG037272 VIKING3-MORSETTO AUT. PROTEZ. 6MMQ - 037272

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...6 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

3414971461420

Codice prodotto

LEG037272

Cod. produttore

037272

Produttore

BTI

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Larghezza:

66.4 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-30...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

8 mm

Morsetto automatico per conduttori di protezione - sezione max = 6 mmq - 1 collegamento - 2 conduttori - 1 entrata / 1 uscita - colore giallo/verde. Passo 8mm. Con terminale integrato