AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG037270 VIKING3-MORSETTO AUT. PROTEZ. 2,5MMQ - 037270

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037270 VIKING3-MORSETTO AUT. PROTEZ. 2,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...6 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 60 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060372705

Codice prodotto

LEG037270

Cod. produttore

037270

Produttore

BTI

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Larghezza:

54 mm

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-30...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

5 mm

Morsetto automatico per conduttori di protezione - sezione max = 2,5 mmq - 1 collegamento - 2 conduttori - 1 entrata / 1 uscita - colore giallo/verde. Passo 5mm