AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG037187 VIKING3-MORSETTO PORTAFUSIBILE 5X20 10MM - 037187

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037187 VIKING3-MORSETTO PORTAFUSIBILE 5X20 10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x20 mm

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...10 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

3414971347007

Codice prodotto

LEG037187

Cod. produttore

037187

Produttore

BTI

Tipo di inserto portafusibile:

Fusibile cilindrico G 5x20 mm

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Inseribile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.25...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di segnalatore di guasto:

Nessuno

Colore:

Grigio

Tensione nominale:

250 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.25...16 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Necessaria piastra di chiusura:

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Profondità:

12 mm

Temperatura di esercizio:

-30...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Larghezza:

65.5 mm

Morsetto a vite sezionabile per fusibili 5x20mm con tappo a vite - 1 collegamento - sezione max = 10 mmq - colore grigio - passo 12mm.