AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG037186 VIKING3-MORS. ARANCIO 2,5MMQ MINI SEZION

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037186 VIKING3-MORS. ARANCIO 2,5MMQ MINI SEZION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 15 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Arancione

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060371869

Codice prodotto

LEG037186

Cod. produttore

037186

Produttore

BTI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Corrente nominale In:

15 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Arancione

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.25...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Larghezza:

84.2 mm

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Temperatura di esercizio:

-30...55 °C

Profondità:

6 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Con presa di prova integrata:

no

Morsetto a vite per circuiti non sezionabili con minisezionatore - 1 collegamento - sezione max = 2,5 mmq - colore arancio - passo 6mm.