LEGRAND - LEG037185 VIKING3-MORSETTO ARANCIONE 2,5MMQ SEZION - 037185

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...2.5 mm²
Corrente nominale In - 15 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Arancione
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060371852
Codice prodotto
LEG037185
Cod. produttore
037185
Produttore
BTI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Corrente nominale In:
15 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Arancione
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Larghezza:
91.6 mm
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
-30...55 °C
Profondità:
6 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Con presa di prova integrata:
no


