LEGRAND - LEG037181 VIKING3-MORSETTO SEZION. 2,5MMQ PORTAFUS - 037181

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414971445383
Codice prodotto
LEG037181
Cod. produttore
037181
Produttore
BTI
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di segnalatore di guasto:
Nessuno
Colore:
Grigio
Tensione nominale:
250 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...2.5 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
6 mm
Temperatura di esercizio:
-30...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Larghezza:
91.6 mm


