AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG037163 VIKING3-MORSETTO STANDARD 10MMQ

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037163 VIKING3-MORSETTO STANDARD 10MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...16 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...16 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3414971444935

Codice prodotto

LEG037163

Cod. produttore

037163

Produttore

BTI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...16 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

57 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

2.5...10 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

2.5...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

10 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-5...40 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

52.5 mm

Morsetto a vite standard per conduttori di fase - sezione max = 10 mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - colore grigio. Passo 10mm