LEGRAND - LEG037155 VIKING3-MORSETTO 2 PIANI 4MMQ PORTA DIOD - 037155

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 1 A
Colore - Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.25...6 mm²
Confezione
60 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060371555
Codice prodotto
LEG037155
Cod. produttore
037155
Produttore
BTI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
1 A
Colore:
Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...6 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
2
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Piani ponticellati internamente:
sì
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
6 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-5...40 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
75 mm


