AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG037154 VIKING3-MORSETTO PORTA DIODO 4MMQ - 037154

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037154 VIKING3-MORSETTO PORTA DIODO 4MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...2.5 mm²

  • Tipo di componente - Diodo

  • Corrente nominale In - 2.5 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060371548

Codice prodotto

LEG037154

Cod. produttore

037154

Produttore

BTI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Tipo di componente:

Diodo

Corrente nominale In:

2.5 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Nero

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.25...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Tensione nominale:

250 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Numero di piani:

1

Piani ponticellati internamente:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-30...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Larghezza:

71.2 mm

Profondità:

5 mm

Morsetto a vite con funzione - 1 collegamento con diodo - sezione max = 2,5mmq - passo 5mm - colore grigio. Installazione degli accessori tramite vite