LEGRAND - LEG037100 VIKING3-MORSETTO PER NEUTRO 2,5MMQ - 037100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 24 A
Colore - Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.25...4 mm²
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414971444386
Codice prodotto
LEG037100
Cod. produttore
037100
Produttore
BTI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
24 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-5...40 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
52.5 mm


