LEGRAND - LEG036689 PANNELLI FINESTRATI - ALTEZZA PANNELLO 1 - 036689

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Numero di guide DIN - 1
Larghezza - 800 mm
Numero di moduli per guida DIN - 40
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060366896
Codice prodotto
LEG036689
Cod. produttore
036689
Produttore
BTI
Altezza:
150 mm
Numero di guide DIN:
1
Larghezza:
800 mm
Numero di moduli per guida DIN:
40
Pannello finestrato altezza 150 mm per telai modulari larghezza 800 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in ABS e fibra di vetro - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro. Forniti con profilato EN 60715


