AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG036581 TASCA PORTASCHEMI 230 X 130 MM. - 036581

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG036581 TASCA PORTASCHEMI 230 X 130 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasca porta disegni

  • Colore - Grigio

  • Autoadesivo -

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 260 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971649330

Codice prodotto

LEG036581

Cod. produttore

036581

Produttore

BTI

Modello:

Tasca porta disegni

Colore:

Grigio

Autoadesivo:

Materiale:

Plastica

Larghezza per installazione dell'armadio:

260 mm

Numero RAL:

7021

Trasparente:

no

Tasca autoadesiva portadocumenti, in plastica, spessore 15/10, RAL 7021. Può contenere documenti formato A3