AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG036567 TETTO 500X200

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Profondità - 200 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970716149

Codice prodotto

LEG036567

Cod. produttore

036567

Produttore

BTI

Larghezza:

500 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

200 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

500 mm

Adatto per pannelli tetto:

no

Profondità per installazione dell'armadio:

200 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Tetto RAL 7035 - larghezza 500mm - profondità 200mm - Regolazione possibile: 20mm avanti o indietro